Tynnyripumppu kemiallisille aineille, Tyyppi: 200

Tuote nro.: 084357 200
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä HP-05/25-200
Väri pun.; musta
Syöttöteho nostoa kohti 0,5 cm3
Pullokoko 200 000 ml
Letkun kierreliitäntä G2
Letkun pituus 0,98 m
Tuotetyyppi tynnyripumppu
Materiaali muovia

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 084357 200
EAN / GTIN 8429765146082
Valmistaja/vastuuhenkilö Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Kuvaus

Malli:

Käsipumppu kemiallisille aineille, materiaalina PP, tiivisteet Viton®, 25, 50 ja 60 litran säiliöihin tai 200 litran tynnyreihin mm. puhdistusaineiden, lipeän ja rasvanpoistoaineiden siirtoon.

Toimituksen sisältö:

Käsipumppu kemiallisille aineille, 3-osainen teleskooppi-imuputki (pituus 320, 700 ja 980 mm), G2 tuuman tynnyriliitäntä.