Chemie vatenpomp, Type: 200

Artikelnummer: 084357 200
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent HP-05/25-200
Kleur rood; zwart
Capaciteit per slag 0,5 cm3
Geschikt voor flacongrootte 200.000 ml
Draad aansluiting slang G2
Lengte slang 0,98 m
Producttype vatenpomp
Materiaal kunststof

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 084357 200
EAN/GTIN 8429765146082
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Omschrijving

Uitvoering:

Chemie handpomp van PP met afdichtingen van Viton® voor containers van 25, 50 en 60 liter of vaten van 200 liter voor het verpompen van o.a. reinigingsmiddelen, logen en ontvetters.

Levering:

Chemie handpomp, 3-delige telescopische aanzuigbuis (lengte 320, 700 en 980 mm) met G2 inch-vataansluiting.

Downloads en documenten

Geschikte producten