Bomba para barriles química, Tipo: 200

Número de artículo: 084357 200
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante HP-05/25-200
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color rojo; negro
Capacidad de bombeo por carrera 500 cm3
Aptitud para el tamaño de envase 200.000 ml
Tipo de producto Bomba para barriles
Material plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 084357 200
EAN / GTIN 8429765146082
Fabricante/responsable Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Descripción

Ejecución:

Bomba manual química de PP con juntas de Viton® para bidones de 25, 50 y 60 litros o barriles de 200 litros para el transporte de, entre otros, agentes limpiadores, lejías y desengrasantes.

Volumen de suministro:

Bomba manual química, tubo de succión telescópico de 3 piezas (longitud 320, 700 y 980 mm) con conexión para barril de G2 pulgadas.