Vegyi hordószivattyú, Típus: 200

Cikkszám: 084357 200
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése HP-05/25-200
Szállítási teljesítmény löketenként 0,5 l
Termék fajtája Hordószivattyú

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 084357 200
EAN / GTIN 8429765146082
Gyártó/felelős személy Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Leírás

Kivitel:

Alkalmas a következőkhöz:
  • AdBlue®
  • Enyhén agresszív közegek
  • Víz
  • Ablaktisztító
  • Etanol- és izopropanol-alapú fertőtlenítőszerek
  • Lúgok
  • Oldószerek/ zsírtalanítók
  • Desztillált víz
  • Zsaluolajok
  • Tisztítószer
  • Gyomirtó szerek, növényvédő szerek

Vegyi kézi szivattyú PP-ből, Viton® tömítésekkel. Teleszkópos szívócső, 3 részes, hossza 320, 700 és 980 mm 25, 50 és 60 literes göngyölegekhez és 200 literes hordókhoz, többek között tisztítószerek, lúgok és zsírtalanító szerek szállításához.

Tartalom:

Polipropilén vegyi kézi szivattyú Viton® tömítésekkel, 1× G2 colos hordó adapter.