Črpalka za sode s kemikalijami, Tip: 200

Št. art.: 084357 200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca HP-05/25-200
Napajanje brez napetostnega napajanja
Barva rdeča; črna
Zmogljivost sesanja na hod 500 cm3
Za velikost navoja 200.000 ml
Vrsta izdelka črpalke za sode
Material umetne mase

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 084357 200
EAN/GTIN 8429765146082
Proizvajalec/odgovorna oseba Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Opis

Izvedba:

Ročna črpalka za kemikalije iz PP s tesnili iz materiala Viton® za 25-, 50- in 60-litrske posode oziroma 200-litrski sode, med drugim namenjena za črpanje čistilnih sredstev, lužin in sredstev za razmastitev.

Obseg dobave:

Ročna črpalka za kemikalije, 3-delna teleskopska sesalna cev (dolžina 320, 700 in 980 mm) z G2 colskim priključkom za sod.