Şerveţele din material absorbant, 0,4×0,5 m 100 buc., Domeniu de utilizare: OIL

Cod articol: 084375 OIL
Setați prețul 100 buc. (7,21 € / 1 Square metre)
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de utilizare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea albastru
Cantitate maximă de absorbare 101 l
Domeniu de utilizare OIL
Conţinut livrare buc. / cutie de carton 100
Tip produs Material abraziv de legătură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 084375 OIL
EAN / GTIN 2050001710604
Număr producător BP211

Descriere

Execuţie:

Şerveţel din material absorbant pentru ulei şi substanţe chimice cu o capacitate de absorbţie deosebit de mare (până la 20× greutate proprie), rezultând costuri mult mai reduse pentru salubrizare şi mult mai puţine deşeuri. Şerveţelele din material absorbant sunt fabricate 100 % din polipropilenă şi sunt recomandate pentru aproape toate substanţele chimice. Îmbunătăţire semnificativă a siguranţei şi curăţeniei în timpul desfăşurării activităţii, podeaua nu este acoperită nici de lichide, nici de granule. Sistem de coordonare prin culori, pentru clasificarea şerveţelelor în funcţie de domeniul de utilizare. Articolele cu referinţa OIL absorb numai uleiul (de ex. separarea uleiului de apă sau pentru utilizarea în exterior). Articolele cu referinţa UNI absorb toate lichidele (de ex. ulei, apă, substanţe chimice).
Şerveţele individuale, perforate pe mijloc.
Şerveţele şi role cu structură rezistentă la rupere, întărită, dublu stratificată pentru utilizare Heavy Duty. Recomandate şi pentru utilizarea pe pardoseală. Fără scame.