Suport pentru randalinare Universal 10 mm

Cod articol: 290010 10
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
  • Direcţie de tăiere: Stânga şi dreapta
  • Pentru profil randalinat: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcţie de tăiere Stânga şi dreapta
Pentru profil randalinat RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Lăţime coadă 10 mm
Înălţime coadă 10 mm
Pentru ⌀ moletă d1 10 mm
Pentru lăţime moletă b 4 mm
Pentru ⌀ gaură moletă d2 4 mm
Gamă de fixare 3 mm - 25 mm
Tip produs Sculă de randalinat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290010 10
EAN / GTIN 4030741657832
Număr producător 31002702

Descriere

Execuţie:

Ştift filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de aşezare.
Ştifit de rulare din carbură pentru o rezistenţă mai mare la uzură.
Structură modulară: Utilizare universală atât ca execuţie pe dreapta, cât şi pe stânga.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb