Magnet plat fără filet 6 mm

Cod articol: 085920 6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
256 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 5 N
6 mm
Înălţime 4,5 mm
Materialul miezului magnetic SmCo5
Materialul suprafeţei galvanizat
Rezistenţă maximă la temperaturi 200 °C
Greutate 1 g
Tip produs Magnet plat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085920 6
EAN / GTIN 2050000964886
Număr producător E760

Descriere

Execuţie:

  • Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 200 °C.
  • Suprafaţă galvanizată, miez magnetic din samariu-cobalt (SmCo5).
  • Magnet plat ecranat cu forţă de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparaţie cu magneţii feritici.

Aplicaţie:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.
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
    ⌀ (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături