Platt magnet utan gänga 6 mm

Art-nr: 085920 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
236 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

nominell vidhäftningskraft 5 N
6 mm
höjd 4,5 mm
Material magnetkärna SmCo5
Material yta förzinkade
maximal temperaturbeständighet 200 °C
vikt 1 g
Produktslag Platt gripmagnet

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085920 6
EAN/GTIN 2050000964886
Tillverkarens nummer E760

Benämning

Utförande:

  • Temperaturbeständig upp till 200 °C.
  • Förzinkad yta, magnetkärna av samariumkobolt (SmCo5).
  • Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.
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
    ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen