Lapos rögzítőmágnes menet nélkül, SmCo5, ⌀: 6mm

Cikkszám: 085920 6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 254 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 5 N
6 mm
Magasság 4,5 mm
Mágnesmag anyaga SmCo5
Munkadarab felülete horganyzott
Maximális hőállóság 200 °C
Súly 1 g
Termék fajtája Lapos rögzítőmágnes

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085920 6
EAN / GTIN 2050000964886
Gyártó száma E760

Leírás

Kivitel:

  • Hőálló maximum 200 °C-ig.
  • Horganyzott felület, szamárium-kobalt mágnesmag (SmCo5).
  • Árnyékolt lapos rögzítő mágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3−6-szoros tapadóerővel.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.