Plochý magnet bez závitu, SmCo5, ⌀: 6mm

Artiklové číslo: 085920 6
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
975 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 4,5 mm
Průměr celkový 6 mm
Se závitovým pouzdrem ne
Jmenovitá přídržná síla 5 N
Materiál magnetické jádro Samarium kobalt
Materiál povrch pozinkováno
Teplotní odolnost max. 200 °C
Hmotnost celkem 1 g
Druh produktu Ploché podavače

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085920 6
EAN / GTIN 2050000964886
Číslo výrobce E760

Popis

Provedení:

  • Tepelná odolnost do maximálně 200 °C.
  • Pozinkovaný povrch, magnetické jádro ze Samarium-Kobaltu (SmCo5).

Odstíněný plochý upínací magnet se 3 až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.

Použití:

K upínání, montáži, vestavbě lisováním, lepením a zalitím.