{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ burghiului | 4,1 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Denumirea producătorului | 848 HSS | |
Lungimea spiralei | 20 mm | |
Lungimea totală | 44 mm | |
Lungimea cozii | 14 mm | |
Coadă hexagonală pentru biţi | C 6,3 | |
Tip produs | Bit burghiu |
Cod articol | 676302 4,1 | |
EAN / GTIN | 4013288118783 | |
Număr producător | 05104614001 |