Punta de broca espiral HSS, ⌀ de broca: 4,1mm

Número de artículo: 676302 4,1
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
65 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de broca (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Diámetro del filo, mín. Dc min. 4,1 mm
Longitud total L 44 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 20 mm
Ángulo, 1.er escalón 118 grados
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango hexagonal para puntas
Forma de asiento Versión hexagonal
Diseño de asiento Medida en pulgadas
Tamaño de asiento, imperial 1/4 pul
Tamaño hexágono para puntas según DIN 3126 C 6,3
Denominación del fabricante 848 HSS
Configurable no
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza

Identificación y clasificación

Número de artículo 676302 4,1
EAN / GTIN 4013288118783
Número del fabricante 05104614001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal 1/4 pulgada según DIN 3126 C 6,3.

Ventaja:

Intercambio rápido y fácil entre puntas de taladrar, de avellanar o de atornillar.

Aplicación:

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.
De aplicación universal en metal, madera y plásticos.
Tamaños de agujero de remache especiales 3,1 y 5,1 mm.