Tijă de prindere LOGIQFGRIP 16 mm

Cod articol: 273601 16
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie LOGIQ F GRIP
Tip de utilizare stânga
Răcire interioară da
CUTDIA 42 mm
OAH 40 mm
LB 35 mm
Denumirea producătorului TGTBQ 16L-D42-JHP-MC
Tip produs Suport de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273601 16
EAN / GTIN 7291075462074
Număr producător 3420868

Descriere

Aplicaţie:

Pentru strunjire și canelare.

Adaptat pentru:

ANGFGRIP suport lamă Nr. 273610, 273611 și 273614.

Notă:

Transferul lichidului de răcire către arborele de prindere prin intermediul unui racord de furtun G 1/8 inch sau direct prin intermediul unor suporturi de bază adecvate marca ISCAR.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "LOGIQ F GRIP" Vedeţi-le pe toate