LNAT 1506AN-W IC910 WSP tangențial. Acest WSP de ștergere pentru frezele de frezare frontală F45LN cu unghi de reglare de 45°. Plăcuţe de ștergere cu prindere tangențială pentru frezele F45LN cu unghi de reglare de 45°.

Cod articol: 5603017
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Serie TANGMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5603017
EAN / GTIN 7291075174809
Număr producător 5603017
L-Număr L23970 163

Descriere

Descriere:

WSP tangențial. Acest WSP de ștergere pentru frezele de frezare frontală F45LN cu unghi de reglare de 45°. Plăcuţe de ștergere cu prindere tangențială pentru frezele F45LN cu unghi de reglare de 45°.

Caracteristică:

  • Lungimea plăcuţei (INSL): 19.33 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 12.9 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 5.98 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate