Cleşte de prindere universal 250 mm

Cod articol: 708355 250
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 250 mm
Lungimea fălcilor 45 mm
Deschidere 60 mm
Tip produs Cleşte de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 708355 250
EAN / GTIN 3662424019814
Număr producător 501AMP

Descriere

Execuţie:

Cu blocare şi deblocare cu o singură mână. Buton pentru deblocare controlată şi fără smucituri. Bacul superior cu canal frezat pentru susţinerea de ţevi cu diametru mic.

Aplicaţie:

Pentru strângerea sigură şi rapidă a materialului profilat şi plat. Presiune de strângere reglabilă până la 10.000 N.