Microfon cu braț cu electret 3M™ PELTOR™ MT53N-14/1, cu mufă, 240 mm, inclusiv parbriz, M995/2

Cod articol.: 7100264326
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie PELTOR
Denumirea producătorului 3M™ PELTOR™ Elektret-Bügelmikrofon
Lungimea cablurilor 0,24 m
Tip produs Emiţător
Tip transfer Racord ştecăr

Identificare și clasificare

Cod articol 7100264326
EAN / GTIN 04064035010416
Număr producător 7100264326
L-Număr L01130 140
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Transmisie clară a vocii în medii zgomotoase, cu un microfon electret pe cap cu tehnologie de microfon cu anulare a zgomotului, pentru a înlocui microfoanele electret pe cap existente pe căștile 3M™ Peltor™. Parbriz inclus. Se potrivește atât versiunilor de montare pe cap, cât și pe cască.

Avantaj:

  • Microfon deasupra capului cu anulare a zgomotului
  • Ușor de înlocuit