Cablu încărcător USB 3M™ PELTOR™, FR09

Cod articol.: 7100075611
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie PELTOR
Denumirea producătorului FR09
Culoarea negru
Lungimea cablului 1,25 m
Material jachetă de cablu altele
Conexiune prin cablu USB A
Versiune cablu Cablu drept
Tip produs Cablu de încărcare/cablu de date

Identificare și clasificare

Cod articol 7100075611
EAN / GTIN 07318640063655
Număr producător 7100075611
L-Număr L01130 5
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

3M™ Peltor ™ este astăzi stabilit ca lider mondial în domeniul soluțiilor de protecție și comunicare a auzului. Cu facilități de producție în mai multe țări, inclusiv SUA, 3M PELTOR oferă soluții inovatoare pentru diverse industrii din întreaga lume, inclusiv unități de specialitate de elită și aplicarea legii. Marca PELTOR este fabricată robust pentru uz profesional. Contactați-ne astăzi pentru a afla cum soluțiile de comunicații de protecție PELTOR vă protejează angajații, crescând în același timp productivitatea.

Avantaj:

  • Cabluri de încărcare a bateriei
  • Poate fi utilizat cu o gamă largă de căști de protecție auditivă 3M™ Peltor ™
  • Destinat utilizării cu baterii
  • Piesă de schimb 3M™ Peltor ™