Plăcuţă de strunjire Cermet - TPGH090204L TN60

Cod articol.: TSJ02400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol TSJ02400
EAN / GTIN 4960664056149
Număr producător TSJ02400
L-Număr L22270 117
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Opis:

Cermet Turning Insert TPGH090204L TN60

Cecha szcz.:

RE (GTC - Corner radius): 0.4 mm
S (GTC - Insert thickness): 2.38 mm
LE (GTC - Cutting edge effective length): 2.5 mm
Corner radius (RE): 4
IFS (GTC - Insert mounting style code): 4
IC (GTC - Inscribed circle diameter): 5.56 mm
L (GTC - Cutting edge length): 9.63 mm
AN (GTC - Clearance angle major): 11 Degree
EPSR (GTC - Insert included angle): 60 Degree
Size: 902
TC (GTC - Tolerance class insert): G
HAND (GTC - Insert hand): L
Grade: TN60
Description: TPGH

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript