Cap ataşabil din plastic pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX, roşu, pentru ⌀ capului de ciocan: 30mm

Cod articol.: 753600 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
436 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru ⌀ capului de ciocan (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SIMPLEX
Diametru 30 mm
Culoarea roşu
Tip produs cap de lovire
Număr 1
Material plastic
Caracteristici Rezistent la ulei; rezistent la şoc; rezistenţă la grăsime
Duritate dur
Formă suprafață lovire rotund
Greutate 25 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 753600 30
EAN / GTIN 4030618301059
Număr producător 3206.030
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Aplicaţie:

Cap din plastic: Plastic cu grad mediu de duritate, transparent, roşu, rezistent la lovire.