Mekani čekić Simplex, plastični umetak, crveno, za ⌀ glave čekića: 30mm

Artikl br.: 753600 30
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
788 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ glave čekića (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ glave čekića 30 mm
Serija SIMPLEX
Težina 25 g
Boja crveno
Broj komada 1
Tvrdoća tvrdo
Materijal Plastika
Vrsta proizvoda Zamjenski umetak 

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 753600 30
EAN / GTIN 4030618301059
Broj proizvođača 3206.030
Proizvođač/odgovorna osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Opis

Upotreba:

Plastični umetak: Prilično tvrd, od crvene prozirne plastike otporne na udarce.