Cap ataşabil din plastic pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX, roşu, pentru ⌀ capului de ciocan: 40mm

Cod articol.: 753600 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
244 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru ⌀ capului de ciocan (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SIMPLEX
Diametru 40 mm
Culoarea roşu
Tip produs cap de lovire
Număr 1
Material plastic
Caracteristici Rezistent la ulei; rezistent la şoc; rezistenţă la grăsime
Duritate dur
Formă suprafață lovire rotund
Greutate 60 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 753600 40
EAN / GTIN 4030618301066
Număr producător 3206.040
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Aplicaţie:

Cap din plastic: Plastic cu grad mediu de duritate, transparent, roşu, rezistent la lovire.