{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 2004 | |
| Nuanță, portocaliu | Portocaliu pur | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Produsele incluse | Sticlă cu soluţie pentru clătirea ochilor; Pachet de răcire; Mască; Materiale de pansare; Plasture | |
| Material | Plastic | |
| Cu suport de perete | da | |
| Domeniu de aplicare | Metal | |
| Lăţime totală | 300 mm | |
| Adâncime totală | 150 mm | |
| Înălţimea totală | 400 mm | |
| Culoarea | Portocaliu | |
| Tip produs | Trusă de prim ajutor | |
| Țara | DE | |
| Standard | DIN 13157 |
| Cod articol | 098531 1 | |
| EAN / GTIN | 4250108800330 | |
| Număr producător | 0360108 | |
| Producător/responsabil | W. Söhngen GmbH, Platter Straße 84, 65232 Taunusstein, Deutschland, www.soehngen.com |