Lanternă de buzunar cu LED, tip creion cu baterii, Tip: PEN

Cod articol.: 081461 PEN
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4.461 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 54
  • Funcţie de lanternă de buzunar: Focalizare

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 54
Funcţie de lanternă de buzunar Focalizare
Zonă ATEX Nicio zonă ATEX
Flux luminos 170 lm
Durata de iluminare 6 h
Alimentare cu energie Cu baterii
Corpuri de iluminat Modul LED
Număr de baterii incluse 2
Tip de baterii Micro, AAA
Lungimea totală 135 mm
⌀ cap 17 mm
Greutate 60 g
Tip produs Lanternă de buzunar

Identificare și clasificare

Cod articol 081461 PEN
EAN / GTIN 4062406056889
Număr producător 081461 PEN
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lanternă de buzunar cu LED, tip creion, uşor de mânuit, cu capul lămpii cu posibilitate de focalizare, pentru iluminare focalizată şi concentrată între 10° şi 80°. Clip de buzunar practic şi buton.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Warning:

Utilizare corespunzătoare
Pentru uz industrial şi privat. Protecție împotriva prafului și a stropirii cu apă, în conformitate cu IP 54.

Utilizare necorespunzătoare
Nu se recomandă pentru a fi utilizată de copii. Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie. Pentru schimbarea bateriilor, deschideți carcasa numai în locul prevăzut. Altfel nu deschideţi carcasa. A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la contactul direct cu apa. A nu se mai utiliza după un impact puternic sau după o cădere. Nu înlocuiţi corpul de iluminat. Bateriile furnizate nu trebuie reîncărcate.