Panou din tablă perforat pe o parte pentru ToolTruck, Înălţimea utilă: 222mm

Cod articol.: 914855 222
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea utilă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ToolTruck
Culoarea argintiu
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere
Tip produs panou perforat
Lăţime 1.025 mm
Înălţime 222 mm
Forma găurii pătrat
Dimensiune gaură 9 mm
Spațiere găuri (grilă) 37 mm
Execuţia panoului perforat Echipare unilaterală
Material Tablă de oţel
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile nein
Mobil(ă) nein

Identificare și clasificare

Cod articol 914855 222
EAN / GTIN 4045197893994
Număr producător 914855 222
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pereche de coloane de susţinere din ţeavă de oţel 25×25 mm cu perete perforat din tablă de oţel (□ 9×9 mm la intervale de 37 mm), cu strat de acoperire din pulbere argintie.
Panou perforat unilateral, a doua parte perete din tablă de oţel netedă.

Adaptat pentru:

Livrare:

Panou perforat din tablă de oţel inclusiv pereche de coloane de susţinere.