Zylinderschrauben Innensechskant niedriger Kopf DIN 6912-8.8 znb M5x30 mm

Cod articol: 344844 Catalog nr.: 1922
Preț per 100 Stück
Preţ net CHF 15.60
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 500 Stück
  • Pași de comandă: 500 Stück
La cerere
În stoc
210 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 100 Stück (cu TVA)

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

L 30 mm
d1 M5
Schaft mit Schaft
b 16 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
Kopfform Zylinderkopf
s 4 mm
Norm DIN 6912
Festigkeitsklasse 8.8
Antrieb Innensechskant
d2 8,5 mm
k 3,5 mm
t1 2 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 344844
Număr de catalog 1922
EAN / GTIN 7612428170567

Descriere

Beschreibung:

und Schlüsselführung

Hinweis:

galvanisch verzinkte Ausführung

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selectați locația de preluare

Conectați-vă

Sunteți client nou?