Zylinderschrauben Innensechskant niedriger Kopf DIN 6912-8.8 znb M12x45 mm

Cod articol: 2003886 Catalog nr.: 1922
Preț per 100 Stück
Preţ net CHF 75.00
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 100 Stück
  • Pași de comandă: 100 Stück
La cerere
În stoc
7.080 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 100 Stück (cu TVA)

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Norm DIN 6912
L 45 mm
d1 M12
Festigkeitsklasse 8.8
Antrieb Innensechskant
Schaft ohne Schaft
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
Kopfform Zylinderkopf
s 10 mm
d2 18 mm
k 7,5 mm
t1 4 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 2003886
Număr de catalog 1922
EAN / GTIN 7610106672990

Descriere

Beschreibung:

und Schlüsselführung

Hinweis:

galvanisch verzinkte Ausführung

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selectați locația de preluare

Conectați-vă

Sunteți client nou?