{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Norm DIN | 6912 | |
| L | 6 mm | |
| d1 | M5 | |
| Festigkeitsklasse | 8.8 | |
| Antrieb | Innensechskant | |
| Schaft | ohne Schaft | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| Kopfform | Zylinderkopf | |
| s | 4 mm | |
| d2 | 8,5 mm | |
| k | 3,5 mm | |
| t1 | 2 mm |
| Cod articol | 2044941 | |
| Număr de catalog | 1922 | |
| EAN / GTIN | 7610106895580 | |
| Număr producător | 069128100050006 |