{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Norm DIN | 6912 | |
| L | 16 mm | |
| d1 | M10 | |
| Festigkeitsklasse | 8.8 | |
| Antrieb | Innensechskant | |
| Schaft | ohne Schaft | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| Kopfform | Zylinderkopf | |
| s | 8 mm | |
| d2 | 16 mm | |
| k | 6,5 mm | |
| t1 | 3,5 mm |
| Cod articol | 181948 | |
| Număr de catalog | 1922 | |
| EAN / GTIN | 7610363895491 | |
| Număr producător | 69121016881 |