Amortizor de vibrații cu furtun din PVC de 300 mm, niplu NW 12, G 1/2 AG

Cod articol: 142187
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 142187
EAN / GTIN 4047322553490
Număr producător 142187
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Amortizor de vibrații cu furtun de atelier din PVC de 300 mm, niplu NW 12, G 1/2 AG, presat, max. 15 bar, temperatură: -20 °C până la 60 °C. La utilizarea uneltelor pulsatorii, se recomandă respectarea standardului ISO 6150, § 7.1. Norma recomandă instalarea unui furtun flexibil cu lungimea minimă de 300 mm între unealta pulsatorie și cuplajul rapid. Forțele oscilante sunt absorbite de bucata de furtun, prelungind astfel durata de viață a cuplajului rapid. Nu se acordă nicio garanție pentru cuplajele montate direct pe scule cu vibrații.

Caracteristică:

  • Racord: G 1/2 AG
  • Presiune de funcționare max.: 15 bar
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături