{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| L | 200 mm | |
| d1 | M20 | |
| Schaft | mit Schaft | |
| b | 52 mm | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| Kopfform | Zylinderkopf | |
| s | 17 mm | |
| Norm DIN | 6912 | |
| Festigkeitsklasse | 8.8 | |
| Antrieb | Innensechskant | |
| d2 | 30 mm | |
| k | 12 mm | |
| t1 | 6,5 mm |
| Cod articol | 2044946 | |
| Număr de catalog | 1922 | |
| EAN / GTIN | 7610106895634 | |
| Număr producător | 069128100200200 |