Bucşe elastice pentru mandrina de forţă, ⌀ 20 mm, ⌀ nominal de strângere d: 6mm

Cod articol: 309566 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 6 mm
⌀ cleştelui D 20 mm
Lungimea totală L 65 mm
Tip produs Accesorii pentru universalul de forţă

Identificare și clasificare

Cod articol 309566 6
EAN / GTIN 4045197546753
Număr producător 309566 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bucşă elastică cilindrică respectiv manşon de reducţie.
Pentru mandrina de forţă Holex Cod 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Cu reajustare pe lungime.