Zylinderschrauben Innensechskant niedriger Kopf DIN 6912-8.8 znb M16x160 mm

Cod articol: 2044995 Catalog nr.: 1922
Preț per 100 Stück
Preţ net CHF 1’640.00
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 25 Stück
  • Pași de comandă: 25 Stück
La cerere
Livrare în 1 - 2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 100 Stück (cu TVA)

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

L 160 mm
d1 M16
Schaft mit Schaft
b 44 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
Kopfform Zylinderkopf
s 14 mm
Norm DIN 6912
Festigkeitsklasse 8.8
Antrieb Innensechskant
d2 24 mm
k 10 mm
t1 5,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 2044995
Număr de catalog 1922
EAN / GTIN 7610106896129

Descriere

Beschreibung:

und Schlüsselführung

Hinweis:

galvanisch verzinkte Ausführung

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selectați locația de preluare

Conectați-vă

Sunteți client nou?