{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| L | 65 mm | |
| d1 | M8 | |
| Schaft | mit Schaft | |
| b | 22 mm | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| Kopfform | Zylinderkopf | |
| s | 6 mm | |
| Norm DIN | 6912 | |
| Festigkeitsklasse | 8.8 | |
| Antrieb | Innensechskant | |
| d2 | 13 mm | |
| k | 5 mm | |
| t1 | 3 mm |
| Cod articol | 2044991 | |
| Număr de catalog | 1922 | |
| EAN / GTIN | 7610106896082 | |
| Număr producător | 069128100080065 |