{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | E | |
Alezaj d2 (H7) | 10 mm | |
Ref. VDI | VDI 40 | |
d8 | 45 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 95 mm | |
l8 | 50 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 40 | |
Filet M | M22×1,5 | |
Tip produs | Suport pentru bare de alezat VDI |
Cod articol | 319276 10 | |
EAN / GTIN | 4045197782441 | |
Număr producător | 319276 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Suport pentru bara de alezat rectificat Forma E2, VDI 40, Alezaj d2 (H7): 10mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
170,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
74,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cod de culoare fixare VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Forma | E | E |
Ref. VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Alezaj d2 (H7) | 10 mm | 10 mm |
l6 | 90 mm | 75 mm |
l7 | 95 mm | 61 mm |
Tip produs | Suport pentru bare de alezat VDI | Suport pentru bare de alezat VDI |