{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Bohrstangenhalter geschlitzt Form E2 | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică; Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYV04000115; ZYL01602215 | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 40 mm | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Diametrul cozii DS | 40 mm; 16 mm | |
| Lungimea tijei LS | 63 mm | |
| Lungime activă A | 90 mm | |
| Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat D1 | 16 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 45 mm | |
| Amortizarea vibraţiilor | da | |
| Filet G; M | M22×1,5 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | suporturi de scule de strunjire | |
| Lungimea totală L | 153 mm | |
| Standard | DIN 69880 | |
| Formă | E | |
| Cu filet | da | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Greutate | 1,9 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 319276 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197782465 | |
| Număr producător | 319276 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |