Suport pentru bara de alezat rectificat Forma E2, VDI 40, Alezaj d2 (H7): 40mm

Cod articol.: 319276 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alezaj d2 (H7) (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYV04000115; ZYL04002215
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 40 mm
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 40 mm; 40 mm
Lungimea tijei LS 63 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Bohrstangenhalter geschlitzt Form E2
Lungime activă A 160 mm
Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat D1 40 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 75 mm
Amortizarea vibraţiilor da
Filet G; M M22×1,5
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs suporturi de scule de strunjire
Lungimea totală L 223 mm
Standard DIN 69880
Formă E
Cu filet da
Răcirea internă este posibilă da
Greutate 4,7 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319276 40
EAN / GTIN 4045197782502
Număr producător 319276 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Înfăşurarea barei pentru strunjire interioară, astfel se atenuează şi se evită vibraţiile.
  • Este posibilă răcirea internă şi externă.

Străpungerea barei pentru strunjire interioară este posibilă în coadă la Ref. 10 − 20.

Notă:

Piese de schimb Cod 319287 - 319288 se găsesc în lista cu piese de schimb.