Pereche de mănuşi uvex impact 1, Mărimea mănuşilor: 10

Cod articol: 094435 10
Reducere
27,76 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    14,40 € 27,76 € / Pereche
  • de la 10 Pereche
    12,00 € 23,13 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: prindere cu scai
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: C

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate a mănușilor prindere cu scai
EN 388 4X43C
Material de suport Nailon, HPPE, sticlă
Strat de acoperire Nitril
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Heavy Duty
Culoarea negru / galben
Mărimea mănuşilor 10
Greutate 203 g
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor C
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094435 10
EAN / GTIN 4048612039526
Număr producător 6059810

Descriere

Execuţie:

uvex impact 1. Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor, fără cusături, cu protecţii pentru lucrări grele. Strat de acoperire din cauciuc de nitril rezistent pentru o aderenţă bună în mediile uscate şi umede. Palme căptuşite, protecţii pe dosul palmei şi întărituri la articulaţiile degetelor pentru protecţie împotriva strivirii şi a loviturilor. Cu prindere cu scai pentru o fixare sigură la munci grele. Recomandate în special pentru lucrări cu solicitare mecanică mare, minerit, industria petrolului şi a gazelor naturale.

Standard:

EN 388; EN 420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.