{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | LOCTITE 648 | |
Bază chimică | Metacrilat de uretan | |
Vâscozitate dinamică | 450 mPas - 550 mPas | |
Densitate | 1,1 g/cm3 | |
Forma | lichid | |
Punct de aprindere | 93,3 °C | |
Intervalul de temperatură | -75 °C - 180 °C | |
Rezistenţa manuală după | 10 min | |
Rezistenţa la funcţionare conform | 3 h | |
Caracteristici | fluorescent la radiaţie UV; toleranţă la uleiuri | |
recomandat pentru material | Oţel | |
recomandat pentru domeniu de utilizare | amestec pentru etanşare; Îmbinare cu joc sau îmbinare cu fretare | |
Joc maxim | 0,15 mm | |
Clasă de rezistenţă | rezistenţă superioară | |
Moment de rupere minim | 29 Nm | |
Demontare | doar prin încălzire | |
Culoarea | verde | |
Cantitate de umplere | 50 ml | |
Temperatură de depozitare | 8 °C - 21 °C | |
Valabilitate de la data producţiei | 24 lună | |
Marcare substanţe periculoase | GHS05: Efect caustic; GHS07 Atenţie | |
Tip produs | Produs de etanşare |
Cod articol | 083341 648 | |
EAN / GTIN | 5010266006659 | |
Număr producător | 1804416 |