Produs de etanşare 648_EPIG

Cod articol: 083341 648_EPIG
(138,40 € / 100 Millilitre)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
  • Marcare substanţe periculoase: GHS05: Efect caustic; GHS07 Atenţie

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 648
Bază chimică Metacrilat de uretan
Vâscozitate dinamică 450 mPas - 550 mPas
Densitate 1,1 g/cm3
Forma lichid
Punct de aprindere 93,3 °C
Intervalul de temperatură -75 °C - 180 °C
Rezistenţa manuală după 10 min
Rezistenţa la funcţionare conform 3 h
Caracteristici fluorescent la radiaţie UV; toleranţă la uleiuri
recomandat pentru material Oţel
recomandat pentru domeniu de utilizare amestec pentru etanşare; Îmbinare cu joc sau îmbinare cu fretare
Joc maxim 0,15 mm
Clasă de rezistenţă rezistenţă superioară
Moment de rupere minim 29 Nm
Culoarea verde
Cantitate de umplere 50 ml
Temperatură de depozitare 8 °C - 21 °C
Valabilitate de la data producţiei 24 lună
Marcare substanţe periculoase GHS05: Efect caustic; GHS07 Atenţie
Tip produs Produs de etanşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083341 648_EPIG
EAN / GTIN 8412432000275
Număr producător 1804411

Descriere

Execuţie:

La tehnica ce fabricare prin îmbinare, sunt îmbinate două sau mai multe piese. La utilizarea adezivului se foloseşte întreaga suprafaţă de îmbinare pentru o îmbinare fixă. Sunt facilitate o transmisie ridicată şi solicitări dinamice (rezistenţă ridicată la forfecare).

Aplicaţie:

Produs universal pentru adaos, rezistenţă mare la temperaturi înalte. Preferat pentru lagăre, arbori etc.

Notă:

Suprafeţele se tratează întâi cu substanţă universală de curăţare Cod 083391 şi Cod 083392.
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
    ID producător Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături