Mănuşi pentru sudură

mm
-
mm
kg
-
kg
36produse

Produse

Adaugă la lista de dorințe

Mănuși de sudură pentru protecție optimă

Mănușile de sudură fac parte din îmbrăcămintea de lucru de protecție a sudorului și sunt concepute pentru a oferi o protecție optimă împotriva deteriorării termice. Materialele supuse procesului de sudură dezvoltă o căldură extremă, astfel încât exigențele față de îmbrăcămintea de lucru sunt ridicate. Jacheta, pantalonii, încălțămintea de lucru și protecția mâinilor trebuie să fie în orice caz foarte rezistente la căldură și să permită în același timp precizie în miscări. Puteți găsi mănuși de sudură de o calitate deosebit de înaltă aici, în magazinul Hoffmann Group - pentru protecție maximă în condiții de lucru extreme.

Mănușile de sudură ca parte a îmbrăcămintei de protecție a muncii

Îmbrăcămintea de lucru a unui sudor servește la asigurarea siguranței, motiv pentru care mănușile de sudură trebuie să îndeplinească cerințele DIN EN 12477. Aceasta specifică testarea în conformitate cu EN 388, EN 420 și EN 407. EN 388 evaluează rezistența la abraziune, la rupere și la perforare. EN 420 testează dexteritatea. În funcție de ce anume trebuie să protejeze mănușa, EN 407 testează comportamentul la arsură, rezistența la căldura de contact, rezistența la căldura convectivă și rezistența la stropii de metal topit. Aceste cerințe de performanță pot fi îndeplinite doar de mănuși de sudură de înaltă calitate. Aici veți găsi astfel de produse de calitate într-o varietate mare de modele.

Pe lângă purtarea mănușilor rezistente la căldură și restul îmbrăcămintei trebuie să îndeplinească cerințele de siguranță. Găsiți o gamă largă de îmbrăcăminte de protecție ignifugă și îmbrăcăminte de protecție la sudură în magazinul nostru online.

Ce tipuri de mănuși de sudură există?

Calitatea ridicată nu se referă doar la cel mai înalt nivel de siguranță și protecție împotriva deteriorărilor, ci și să permită sudorului să execute mișcările precise specifice procesului de sudare. Pielea, în special, s-a dovedit a fi potrivită pentru fabricarea mănușilor de sudură pentru că nu este doar extrem de rezistentă la căldură, ci și rezistentă la uzură și totodată maleabilă și flexibilă. Hoffmann Group oferă modele de mănuși de calitate, din diferite tipuri de piele. Printre acestea se numără pielea integrală de vacă, de capră, de nappa sau de vițel - selectate în funcție de cerințele în cauză. În plus, ganterele sau căptușelile oferă un plus de siguranță și un confort sporit.

Materialele optime pentru mănușile de sudură - Care sunt diferențele?

Materialul diferă în funcție de partea din care provine pielea. De exemplu, pielea provenită din stratul superior al pielii este deosebit de rezistentă la uzură și la abraziune, dar totodată moale și tolerantă la umiditate. Cea provenită din stratul inferior al pielii este mai aspră. Prin urmare, este mult mai puțin sensibilă la căldură. Pielea Nappa, pe de altă parte, este foarte subțire, ceea ce permite o sensibilitate a degetelor și un nivel ridicat de confort la purtare. Prin urmare, proprietățile pot fi rezumate după cum urmează:

  • Pielea de vacă integrală - rezistentă și insensibilă la umezeală, de asemenea, foarte robustă și durabilă.
  • Pielea de capră integrală - suplă și rezistentă, dar totodată robustă și rezistentă la apă.
  • Pielea nappa integrală - moale și rezistentă la abraziune, cu o bună percepție tactilă.
  • Pielea din straturi inferioare- rezistență ridicată la tăiere și rezistență ridicată la căldură.

Mănușile de protecție de înaltă calitate pentru sudură combină, prin urmare, diferite tipuri de piele. Astfel, pentru gantere se folosește în majoritatea cazurilor piele de vită foarte rezistentă la căldură, în timp ce degetele și palmele sunt echipate cu piele nappa, mai moale, pentru o muncă eficientă. Mănușile sunt confecționate din piele care este rezistentă la căldură.

Pericolele sudării

În funcție de metoda de sudare utilizată, aceasta implică riscuri diferite. Pe lângă piesele de lucru înroșite și, prin urmare, extrem de fierbinți, între 1.000 °C și 3.200 °C, scânteile, gazele și sursele de curent electric reprezintă, de asemenea, potențiale pericole.

Chiar și radiațiile cu un conținut ridicat de UV, cum ar fi cele produse în timpul sudării cu arc electric, pot provoca daune mari ochilor.

Prin urmare, aici este necesară și o protecție a ochilor de înaltă calitate. Dar nu numai ochii pot suferi. Dacă capul este expus în mod constant la frig atunci când se sudează în aer liber, acest lucru poate duce la dureri de cap, tensiune în gât și dureri de spate. Din aceste motive, capul și urechile ar trebui să fie întotdeauna bine protejate cu şepci de lucru fiabile.

Comandați online, în magazinul Hoffmann Group, mănuși de sudură 100% sigure și confortabile la purtare.

Indiferent dacă alegeţi mănuși de sudură din piele integrală robustă sau piele moale nappa - puteți comanda mănuși de protecție de înaltă calitate și 100% sigure pentru lucrul la căldură extremă în magazinul online al Grupului Hoffmann. Acordăm o atenție deosebită respectării tuturor liniilor directoare și punctăm cu un raport calitate-preț excelent. Pur și simplu selectați un articol și comandați cele mai bune produse pentru siguranța dvs. la locul de muncă direct de la profesioniști.

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături