Mănușă de Protection uvex clasa superioară 7 dimensiunea 10

Cod articol: 6029710
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
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
Serie uvex top grad 7100
Tip de piele Piele despicată de vacă
Mărimea mănuşilor 10
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi pentru sudori
Tip produs Mănuşă pentru sudură

Identificare și clasificare

Cod articol 6029710
EAN / GTIN 4048612010372
Număr producător 6029710
L-Număr L01690 85
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Mănușile de siguranță uvex de calitate superioară 7000, 7100 și 7200 protejează sudorii de o gamă largă de riscuri. Fie că este vorba de pericole precum scântei care zboară sau stropi mici de metal - mănușile noastre robuste din piele cu manșete lungi protejează mâinile și antebrațele deopotrivă.

Caracteristică:

  • Tip produs: Mănușă de protecție
  • Denumirea produsului: uvex top grade 7200
  • Tip produs: Mănuşi pentru sudori
  • Culoare (filtru): negru
  • Execuție: Cu manșetă
  • Strat de acoperire: fără acoperire
  • Dimensiuni: 10
  • Reutilizare: Reutilizabilă (R)
  • Materialul din partea superioară: Şpalt de vită