Pereche de mănuşi de protecţie pentru sudori, Mărimea mănuşilor: 9

Cod articol.: 094101 9
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    13,08 € / 1 pereche
  • de la 6 perechi
    10,90 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
1.845 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

recomandată pentru procedeul de sudare, Protecţie la sudură Sudură WIG / TIG
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 2
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 1
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 4
B: Căldură de contact, EN 407 1
C: Căldură de convecţie, EN 407 2
D: Căldură radiantă, EN 407 X
E: stropi mici de topire, EN 407 4
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Tip, EN 12477 Tip B
Tip de piele Piele netăbăcită
Animal, Piele netăbăcită Capră
Concentrație 0,8 mm
Cod EN 407 412X4X
Cod EN 388 2111X
Culoarea maro; alb
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la sudură
Mărime mănuşă 9
Domeniul de aplicare Precizie
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 12477; EN 388; EN 407
Material de bază Piele
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
căptuşit nu
Caracteristici Fără silicon
Categoria de protecție III
Lungimea totală L 350 mm
Greutate totală 157 g
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094101 9
EAN / GTIN 4062406128890
Număr producător 094101 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

GARANT – Mănușă pentru sudură din piele netăbăcită de capră, cu design GARANT remarcabil. Execuţie de calitate înaltă şi formă anatomică pentru o potrivire bună, ceea ce asigură o sensibilitate tactilă maximă pentru ghidarea anodului în timpul procesului de sudare, oferind în același timp o bună protecție. Partea interioară a manşetei este prevăzută cu pânză, ceea ce asigură un confort ridicat la purtare şi absoarbe transpiraţia. Recomandate ca ideale pentru procesele de sudură TIG.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează mâinile împotriva pericolelor, abraziunilor și șocurilor mecanice, precum și împotriva altor leziuni superficiale.
  • Efect optim de protecţie doar dacă acoperă complet zona care trebuie protejată. În cazul mănușilor de protecție cu închidere, verificați dacă acestea sunt bine strânse. Mănușile de protecție nu trebuie să alunece. Alegeți mărimea potrivită a mănușilor.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează împotriva pericolelor chimice, microbiologice, electrice şi nici împotriva pericolelor de tăiere.
  • A nu se utiliza în apropierea componentelor rotative ale mașinilor.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.