{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Interval de afişare CA | 12 V - 690 V | |
Interval de afişare CC | 12 V - 690 V | |
Afişaj | LED | |
Denumirea producătorului | VT Master | |
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Verificarea polarităţii | da | |
Verificare a continuităţii circuitelor | optic / acustic | |
Categorie de supratensiune | CAT III 600 V; CAT IV 300 V | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 2 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081551 LR3 | |
Alimentare cu energie electrică | 2× 081561 LR3 | |
Tip produs | Dispozitiv de verificare a tensiunii |
Cod articol | 473201 MASTER | |
EAN / GTIN | 4032248405763 | |
Număr producător | 9918880000 |