{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | ALU | |
Categorie | HU7830 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,4 mm | |
Rază de programare la ap max | 1 mm | |
Avans fz în aluminiu cu aşchii scurte | 0,3 mm | |
Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 | 0,4 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 212746 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197761828 | |
Număr producător | 212746 ALU |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Plăcuţă de frezare amovibilă ⌀ 8 mm Highfeed, Tip: ALU
La cerere
În stoc
593 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
582 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
579 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
578 livrabil imediat
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | 1 | 1 | 1 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Tip | ALU | ALU | ALU | ALU |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |