{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,5 mm | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Înălţime | 60 mm | |
Lungime | 1.000 mm | |
Lăţime | 1 mm | |
Adâncime | 100 mm | |
Domeniu de utilizare | Coloane de susţinere | |
Greutate | 3 kg | |
Tip produs | Întărire |
Cod articol | 972085 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406167271 | |
Număr producător | 972085 1000 |