Dulap de bază cu capacitate mare cu uşi batante din tablă masivă

Cod articol: 941021
de la 
La cerere
Livrabil
62 livrabil imediat
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000
  • Unghi de deschidere a uşii: 250
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descriere

Execuţie:

Dulap echipat 40×28G.
Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Uşile sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a uşii şi la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a uşii.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Rafturile şi accesoriile pentru dulapurile GridLine de capacitate mare sunt prezentate la Cod 942530942583 şi în Grupa 95.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.