Masa universală de măsurare, Lungime masă: 180mm

Cod articol: 442940 180

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 74,40 € /buc.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime masă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Cursă maximă 180 mm
Înălţime de măsurare maximă 180 mm
⌀ coloane 35 mm
⌀ braţ transversal 22 mm
Lungime masă 180 mm
Lăţime masă 98 mm
Greutate 13 kg
Tip produs Stand de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 442940 180
EAN / GTIN 4030234000114

Descriere

Execuţie:

Soclu robust din fontă; platou de măsurare dreptunghiular. Suprafaţa mesei este călită şi rectificată foarte fin, cu canale de praf încorporate. Coloană centrală robustă, călită, respectiv cromată dur, cu filet cu pas mare şi piuliţă de reglaj. Braţ transversal călit, respectiv cromat, reglabil orizontal pentru ceasuri comparatoare sau indicatoare de precizie. Suport de ceas comparator ⌀ 8 mm interschimbabil (10 h7 la cerere).
Planeitate ≤ 16 µm.