Picior de stativ cu ajustare fină, Tip: S

Cod articol: 442125 S
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie Magnet cu comutație
Racord filetat M5
Amplasare racord filetat median
Forţă de atracţie 320 N
Lungime 40 mm
Lăţime 30 mm
Înălţime 35 mm
Tip produs Picior magnetic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 442125 S
EAN / GTIN 7290005399848

Descriere

Execuţie:

Picioare magnetice permanente cu postament prismatic şi comutator. Forţa magnetică acţionează asupra părţii inferioare prismatice şi plate, precum şi asupra părţii late din spatele piciorului. Aderă pe toate suprafeţele plate şi cilindrice.
Magneţi de impact puternici cu talpă prismatică. Comutare cu buton rotativ.

Adaptat pentru:

Braţe articulate Cod 442110 şi 442114.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Picior de stativ cu ajustare fină, Tip: S

Picior de stativ cu ajustare fină, Tip: S

La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
36,57 €
La cerere
În stoc
480 livrabil imediat
26,58 €
Racord filetat M5 M5
Execuţie Magnet cu comutație Magnet cu comutație
Amplasare racord filetat median median
Lăţime 30 mm 30 mm
Forţă de atracţie 320 N 320 N
Înălţime 35 mm 36 mm
Tip produs Picior magnetic Picior magnetic