{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 180 mm | |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,5 mm | |
Valori de tăiere coardă de pian cu ⌀ de până la | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Mâner | Manşoane de prindere din două componente | |
Proces producţie | Tăişuri călite inductiv (ca. 63 HRC) | |
Material | Oţel special pentru scule | |
Suprafaţă | cu şlefuire de finisare | |
Fără scântei | nu | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 700445 180 | |
EAN / GTIN | 4045197882325 | |
Număr producător | 700445 180 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cleşte universal de forţă, lustruit, cu manşoane de prindere din 2 componente, Lungimea totală: 180mm
La cerere
În stoc
993 livrabil imediat
15,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
203 livrabil imediat
20,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
805 livrabil imediat
13,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Fără scântei | nu | nu | nu |
Lungimea totală | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Mâner | Manşoane de prindere din două componente | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene | Manşoane de prindere din două componente |
Suprafaţă | cu şlefuire de finisare | cromat | luciu metalic |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Valori de tăiere coardă de pian cu ⌀ de până la | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Tip produs | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional | Cleşte multifuncţional |